18Vコードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプ3.0Ahバッテリー1個付き 注文コード18735886 品番GAS18V-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は商品タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。
2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。
紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。
ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。
ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。
豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。
標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。

バッテリー容量(Ah)3 連続使用時間(分)約21 質量(kg)1.6 用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に 付属品本体、18V/3.0Ahバッテリー1個、充電器GAL1880CV、延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース 寸法(幅W×高さH)(mm)440×180×110 風量(m3/min)0.6 バッテリー電圧(V)18(充電式専用バッテリー) 充電時間(分)約20(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 真空度(hPa)60 商品タイプ3.0Ahバッテリー1個付き 吸じん容量(mL)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする