80DV51.5A 汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 エバラポンプ(荏原製作所) 18736008

汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200取扱液(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400注文コード18736008品番80DV51.5A
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。

用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送吐出口径(Φmm)80出力(kW)1.5電圧(V)三相200周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.630/5.6 1.030/3.0吐出量(m3/min)0.63・1.03仕様非自動形タイプ非自動形取扱液(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組極数4形式乾式水中フランジJIS 10K形(薄)材質(フレーム)FC200ポンプ水没最大水深(m)8構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※固形物・繊維物ともに多少の傷はつきますので、無傷を前提とする場合は使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする