エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18737687 品番BEX-114M-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。

シリーズBEXシリーズ 寸法(Φ×高さH)(mm)114.3×690 質量(kg)13.5 直径(Φmm)化粧ベース222、シェル139.8 ポール径(Φmm)114.3(t2) 材質/仕上ステンレス、ヘアライン タイプ埋没式 埋め込み深さ(mm)823
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする