エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18737705 品番 BEX-76M-C-S
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。

シリーズBEXシリーズ 寸法(Φ×高さH)(mm)76.3×690 質量(kg)9 直径(Φmm)化粧ベース152、シェル95 ポール径(Φmm)76.3(t1.5) 材質/仕上ステンレス、ヘアライン タイプ埋没式 埋め込み深さ(mm)823
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする