エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 直径(Φmm)化粧ベース140 タイプ固定式 注文コード18738107 品番NEX-76K-T
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は直径・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る
シリーズNEXシリーズ 寸法(Φ×高さH)(mm)76.3×700 質量(kg)3 直径(Φmm)化粧ベース140 タイプ固定式 埋め込み深さ(mm)252 材質/仕上ステンレス、ヘアライン ポール径(Φmm)76.3(t1.5)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

車がぶつかって破損したポールの交換用に注文しました。台座の埋込部分はモルタル施工が必要になり、ちょっと苦労しました。

対象商品:
18738204
2021-08-31
用途:
店舗敷地用ポール破損のためリペア用に
自動車・二輪車・自転車関連業

径、長さを測りオーダーしましたがメーカーの仕様変更なのかスリープ部にプラスチック部品が固定されていました。強度が必要な為どうしても取り外せずポール部のみ入れ替えて使用しました。それ以外は問題ありません。

対象商品:
18738204
2018-02-08
用途:
車止め取替え時
建設業・工事業

思ったより早く商品が届きました。
これからも、注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする