EX-4054K-76 エキスポール 車止め EXシリーズ アーチ型 UNION(ユニオン) 18738764

EX-4054K-76 エキスポール 車止め EXシリーズ アーチ型 UNION(ユニオン) 18738764
EX-4054K-76 エキスポール 車止め EXシリーズ アーチ型 UNION(ユニオン) 18738764

エキスポール 車止め EXシリーズ アーチ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード18738764品番EX-4054K-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,500
シリーズEXシリーズ地上高さ(mm)700幅(mm)676.3材質/仕上ステンレス、ヘアライン質量(kg)10.9タイプ固定式寸法(Φ×高さH)(mm)W676.3×76.3×700埋め込み深さ(mm)250ポール径(Φmm)76.3(t3)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする