エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
片吸込渦巻ポンプ S型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
吸込口径(Φmm)
40
注文コード
18738984
品番
40SF5.4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥205,500
この商品は
電圧・吸込口径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。
吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
吐出口径(Φmm)
40
吸込口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.4
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.10/8.8 0.20/6.5
設置場所
屋内
用途
一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
付属品
共通ベース×1、呼水じょうご×1組、カップリング×1組、カップリングガード×1、ガスケット(吸込用・吐出し用)×各1
極数
4
形式
全閉外扇形
フランジ
JIS 10K形(薄)
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.4
取扱液
(液質)清水、(液温)0〜80
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
グランドパッキン
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
密封玉軸受
保護方式
IP44(屋内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18738984
40SF5.4B
53348315
40SF5.4C
片吸込渦巻ポンプ S型
エバラポンプ(荏原製作所)
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)