片吸込渦巻ポンプ S型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18739045 品番 65SF51.5B
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。
吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。

吐出口径(Φmm)65 吸込口径(Φmm)65 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-6(20℃) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.25/13.4、0.50/10.0 設置場所屋内 用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい 付属品共通ベース×1、呼水じょうご×1組、カップリング×1組、カップリングガード×1、ガスケット(吸込用・吐出し用)×各1 極数4 形式全閉外扇形 フランジJIS 10K形(薄) 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.4 取扱液(液質)清水、(液温)0〜80 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 保護方式IP44(屋内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする