関西化工
関西化工の 継手・パイプ
関西化工の 継手
関西化工の 塩ビ継手
浄化槽用プレハブジョイント付エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18740435
品番
KJ-023-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
エルボ
型式
30A
寸法D1(Φmm)
38.6
寸法D2(Φmm)
46
寸法D3(Φmm)
73
寸法D4(Φmm)
73.5
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
44
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
44
寸法L3(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材