関西化工
関西化工の 継手・パイプ
関西化工の 継手
関西化工の 塩ビ継手
浄化槽用プレハブジョイント付エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18740444
品番
KJ-023-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
エルボ
型式
40A
寸法D1(Φmm)
48.7
寸法D2(Φmm)
57
寸法D3(Φmm)
73
寸法D4(Φmm)
90
寸法H1(mm)
82
寸法H2(mm)
55
寸法L1(mm)
65.5
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
33
材質
Oリング:NBR、ナット・ソケット・本体:PVC
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材