関西化工
関西化工の 継手・パイプ
関西化工の 継手
関西化工の 塩ビ継手
浄化槽用プレハブジョイント付エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18740453
品番
KJ-023-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
エルボ
型式
50A
寸法D1(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
70
寸法D3(Φmm)
94
寸法D4(Φmm)
114
寸法H1(mm)
96
寸法H2(mm)
66
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
68
寸法L3(mm)
38
材質
Oリング:NBR、ナット・ソケット・本体:PVC
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材