KJ-026-013 浄化槽用十字ソケット 関西化工 18740557 KJ-026-013 浄化槽用十字ソケット 関西化工 18740557

浄化槽用十字ソケット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)26 注文コード18740557 品番KJ-026-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は寸法L1・寸法L2など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)24 寸法D3(Φmm)18 寸法D4(Φmm)24 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)72 寸法H3(mm)36 寸法H4(mm)72 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)26 形状クロス 材質PVC 型式13A 種類塩ビ・樹脂管用継手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
散水栓の分岐に使用

近くのホームセンターへ行きましたが、この様な特殊なソケットが無かったので、モノタロウで購入でき、助かりました。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
塩ビパイプジョイント用
その他業種

本来の使い方ではないですが塩ビパイプジョイント用に使用。
ホームセンターには置いてなくて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18740557
2023-05-31
用途:
猫のハンモックの自立台
建設業・工事業

マクラメ編みのハンモックを取付ける自立台に使っています。
塩ビパイプは丈夫なので、キャスターを付けて足腰の不自由な犬猫の車椅子を作成している方がたくさんいます。
私は猫のハンモックに使っていて我家の猫達は大好きなので、猫を飼っている方にプレゼントしたり、フリマで販売もしています。

1人が参考にしています
対象商品:
18740566
2023-05-10
用途:
亀のろ過器
その他業種

形が特殊で手に入らないので助かった!ありがとうよ。

対象商品:
18740566
2022-03-05
用途:
自作アンテナの製作用として使用予定

現在精査予定の自作アンテナの製作用としてではなく、さらに未来における製作してみたいなと思う自作用アンテナの部品として購入しました。
思ったよりも頑丈でいいものだなと考えております。
本来の使途目的からは外れますが機械的強度や手に入りやすさ、価格等で揃えていて、そろばんの玉が弾き飛ばされないのが一番の褒めどころです。

対象商品:
18740557
2021-07-02
用途:
塩ビ管の接続用
サービス業

13oの塩ビ管にピッタリのサイズで、なかなか手に入らないものでした。
便利に使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
18740566
2021-04-15
用途:
温室作りに
建設業・工事業

屋外でメダカの水槽リセットに伴い、冬場に温室を直ぐに組み立てられるように骨組みをVP20で作りましたが補強部品に近隣のホームセンターには置いてなく、他サイトより安いです。

2人が参考にしています
対象商品:
18740557
2021-06-07
用途:
一坪畑の鳥よけゲージ
その他業種

塩ビパイプのつなぎに使って、思い通りにできてとても簡単に良いものができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする