関西化工
関西化工の 継手・パイプ
関西化工の 継手
関西化工の 塩ビ継手
浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18740636
品番
KJ-009-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
三方エルボ
型式
25A/40A
仕様
盲なし
材質
PVC
呼び径(A)
20/40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材