浄化槽用散気管13

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18740688 品番 KD-075-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類塩ビ管 型式K-13-100 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)30 材質蓋:PVC、エレメント:PP 呼び径(A)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18740724
2024-03-20
用途:
浄化槽ブロアーの散気菅
ひかり電工 様 (建設業・工事業)

浄化槽のブロアーの交換と同時に交換しました。
何の問題もなく使用できました。

対象商品:
18740697
2022-11-14
用途:
有孔パイプ
製造業

有孔パイプによるエアーベアリング効果のデモンストレーション
うまくいった

対象商品:
18740758
2022-03-03
用途:
金魚の水槽

発砲用エアーストーンとして使ってみました少しメッシュが大きい様で気泡が大きく成ってしまいました烈火の心配は無いので安心して使用しております。

対象商品:
18740758
2021-09-09
用途:
浄化槽のエアレーション
製造業

散気は特に問題なし。
VP13塩ビパイプの挿入がキツくて大変でした。

1人が参考にしています
対象商品:
18740724
2017-06-16
用途:
浄化槽の散気管として および いけすの散気管として

どこより安い、品物は通常の他と同じで申し分ないものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする