SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA32-20〜)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18740837
品番
CDG1BA32-200Z
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード