P-1 パイプゲージ Peacock(尾崎製作所) 18740855

パイプゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台校正証明書-注文コード18740855品番P-1
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。

測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)10以下指示誤差±20μmアズワン品番64-8922-82最小穴径(mm)(パイプ)2.5パイプ肉厚(mm)10以下指示誤差(μm)±20校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする