SMAR-D エアリーマットレス アイリスオーヤマ 18740934

エアリーマットレス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18740934 品番SMAR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブを表はやわらかな肌触りで暖かいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はやわらかな肌触りで暖かいニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×1980×50 材質[側生地]表・側面:ポリエステル85%、綿15%、裏面:ポリエステル100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 目付(g/m2)表生地:120、裏生地:200 付属品中袋3枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18740882
2019-10-29
用途:
自宅で使っている
その他業種

ソファーで昼寝しているうちに 腰やもものあたりがだるくなるので困っていたところ このエアーマットレスを使って 昼寝も夜も寝るようにしていたら 腰のだるさがだいぶん楽になりました 助かっています
【今日もとことこ歩こうじい】

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする