HB90-S エアリーハイブリッドマットレス アイリスオーヤマ 18740977 HB90-S エアリーハイブリッドマットレス アイリスオーヤマ 18740977 HB90-S エアリーハイブリッドマットレス アイリスオーヤマ 18740977

エアリーハイブリッドマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18740977 品番 HB90-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです。エアロキューブとウレタンフォームの2層構造で、硬さを選べるリバーシブルタイプです。エアロキューブの反発力とウレタンフォームの柔かさを併せ持ち、しっかりとした寝心地を楽しめます。ウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマック」を使用しているので、ウレタンフォームも洗うことが可能です。コンパクトに収納できる3つ折りタイプです。

付属品中袋3枚 材質[中袋]ポリエステル100% 目付(g/m2)表生地:100、裏生地:180 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)950×1980×90 硬さ(N)75(ふつう) 材質(中材)上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする