エアリー敷き布団

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18741022 品番ASF-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

布団の柔らかさと、エアリーの機能を兼ね備えた敷き布団です。5cmのエアロキューブを、表はボリュームたっぷりのニット生地、裏はさわやかなメッシュ生地で包み込んでいます。冬はやわらかな肌触りで暖かいニット面、夏は通気性の良いメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×2100×70 材質側生地/表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)100% 目付(g/m2)表面:320、裏面:190 質量(kg)(詰め物)約1.18 機能通気性
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする