アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 椅子
アイリスオーヤマの 椅子オプションパーツ
アイリスオーヤマの 椅子用クッション・サポーター
エアリークッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18741275
品番
CAR-4343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オフィスやドライブなど長時間お使いいただく場面に適したクッションです。約5cmのエアロキューブをメッシュ生地で包み込み、腰などへの負担やムレを軽減します。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×430×55
付属品
中袋1枚
材質
[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル綿100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
目付(g/m
2
)
200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×430×55