エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 井戸用ポンプ
浅井戸用丸形ポンプ HPO型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18742019
品番
20HPO5.08S
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
ポンプ呼び口径(吸込×吐出)
Rc3/4、Rc3/4
出力(W)
(電動機呼び)80
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
12
用途
吸上げ高さ8mまでの浅井戸用
形式
過流ポンプ
フランジ
専用フランジ
消費電力(W)
200
定格電流(A)
2.9
電動機
コンデンサ誘導電動機
給水量(L/分)
13
周囲環境
(温度)‐5〜40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8〜8.6、液温:0〜40
設置場所
屋内、屋外
最大吸上げ高さ(m)
‐8(20度)
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
CAC407
材質(羽根車)
CAC407
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
軸封玉軸受(電動機内)
許容押込高さ(m)
2以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません