浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18742159 品番 25X25HPJS6.25
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。

ポンプ呼び口径(吸込×吐出)Rc1,Rc1 出力(W)250(電動機呼び) 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)13・19 用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。 極数2 形式渦巻きポンプ フランジ専用フランジ 消費電力(W)530 定格電流(A)2.2 給水量(L/分)56・33 周囲環境(温度)‐5〜40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 設置場所屋内、屋外 最大吸上げ高さ(m)7 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 保護方式防滴保護形 始動圧力(MPa[kgf/cm2])120 許容押込高さ(m)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上層階ブースタ用としてご利用の際は押込み4m以内で使用してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする