用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。ポンプ呼び口径(吸込×吐出)Rc1 1/4、Rc1出力(W)400(電動機呼び)電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)15・21極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ消費電力(W)850定格電流(A)3.3給水量(L/分)77・42周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)7構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式防滴保護形始動圧力(MPa[kgf/cm2])140許容押込高さ(m)4