用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。ポンプ呼び口径(吸込×吐出)Rc1 1/4、Rc1出力(W)750(電動機呼び)電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)(最大)47極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ消費電力(W)1250定格電流(A)4.5給水量(L/分)(最大)60周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式全閉外扇形、IP44(屋内)押上高さ(m)12始動圧力(MPa[kgf/cm2])140許容押込高さ(m)4