用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。ポンプ呼び口径(吸込×吐出)Rc1,Rc1出力(W)250(電動機呼び)電圧(V)単相100周波数(Hz)60全揚程(m)(最大)34極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ消費電力(W)530定格電流(A)5.7給水量(L/分)(最大)30周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式防滴保護形押上高さ(m)10始動圧力(MPa[kgf/cm2])110許容押込高さ(m)4