エバラポンプ(荏原製作所)
水道加圧装置用受水槽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
タンク容量(L)
300
50
100
300
500
1000
タイプ
13mm(G1/2)複式ボールタップ
20mm(G3/4)複式ボールタップ
13mm(G1/2)複式ボールタップ
質量(kg)
30
9
16
30
33
35
70
96
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18742387
品番
HPT-30B
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途
水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
30
タイプ
13mm(G1/2)複式ボールタップ
タンク容量(L)
300
ドレン排出口
2箇所(1箇所:R1)
適合ポンプ
20HPE0.15S、25HPE0.25S、25HPE0.25、32HPE0.4S、32HPE0.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポンプは別売りです
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません