曜日別特売

水道加圧装置用受水槽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
タンク容量(L)500
タイプ13mm(G1/2)複式ボールタップ
質量(kg)35
内容量1台注文コード18742405品番HPT-50FA
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。

用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。材質FRP質量(kg)35タイプ13mm(G1/2)複式ボールタップタンク容量(L)500ドレン排出口1箇所、Rp1適合ポンプ20HPE0.15S、25HPE0.25S、25HPE0.25、32HPE0.4S、32HPE0.4、32HPE0.75、25×25HPJS6.25S、25×25HPJS6.25、32×25HPJS6.4S、32×25HPJS6.4、32×25HPJS6.75B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポンプは別売りです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする