エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 井戸用ポンプ
給湯加圧ポンプユニット HPHH型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18742448
品番
20HPHH0.11SA
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。
運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
吸入/吐出口径(mm)
20A(Rp3/4)
出力(W)
110
定格出力(W)
110
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
14
用途
電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用
質量(kg)
7
形式
渦巻きポンプ
制御方式
圧力スイッチ+フロースイッチ方式
定格電流(A)
3.1
定格消費電力(W)
150
電源コード(m)
1.8
機能
空運転防止機能
圧力スイッチ仕様
(ON)低設定:120kPa、高設定:190kPa、(OFF)低設定:140kPa、高設定:210kPa
給水量(L/分)
12
許容押込圧(kPa)
(最低)10、(最高)200
保護方式
過電流検知式電動機焼損保護
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません