マイコール
マイコールの 店舗運営用品
マイコールの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
スマジオ 本体受信機(消去機付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18744048
品番
SCM-1230P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム
『スマジオ』の登場です。
用途
飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)
688
色
ブラック
電源
専用DC12Vアダプター
表示方式
FND
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×40×150(アンテナ部含まず)
音量
10段階
ディスプレイ
3窓2桁
ボタン数
6個
受信方式
ASK
音色
20
送受信周波数(MHz)
315、429