スマジオ お得な送信機複数台セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18744127 品番SMDst120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです!
飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!

送信周波数(MHz)315 (送信機)ブラック セット内容20台セット(本体受信機1台、送信機20台、消去機1台) 用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 電源(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池 ボタン数6個 音色20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18744127
2022-06-24
用途:
電子部品の製造ラインに一人1個持たせて異常発生時のコールに使う
有限会社マスタック 様

小型で使いやすいが、もう少し音量が高いと使い勝手がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする