ルーティアンカーCタイプ(スチール)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 18745423 品番 C-1050
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
施工方法
器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。
スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
材質スチール ねじ径M10 下穴径(Φmm)10.5 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30以上 用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 その他芯棒打込み式 表面処理三価クロメートメッキ 適合材コンクリート 使用厚さ(mm)5(最大) 最大引張荷重(kN)11.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18745658
2019-07-16
用途:
安全柵の設置
建設業・工事業

製品は問題なく使えました。
納期が思ったより遅くて発送予定日がわかると良い

対象商品:
10040152
2010-05-31
用途:
製品の固定

メーカー直送品より安い。
商社手配より早い。
品質は同じもの。(同メーカー品)
また購入を検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
10040152
2010-11-29
用途:
架台基礎工事

価格は安いが、納期がいい加減なのが困りもの。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする