大橋産業(BAL)
DC/DCコンバーター 15A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18745922
品番
No.1772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2種類の電源を同時に使用できます。(DV12V×2 + USB 合計15A) USB端子付。5種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)
215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力電圧(V)
DC5/DC12
入力電圧(V)
DC24
定格出力
DV12V×2 + USB 合計15A以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×114×41
電源コード
900mm(有効長)
注意
※本製品はDC24V車専用です。他の電圧の車種には使用できません。
※本製品の定格出力は、15A(DC12VとUSB出力の合計)以下です。必ず使用機器の消費電力をご確認いただき、消費電力の合計が15A以下でご使用ください。
※DC/ACインバーターを接続して使用する場合、使用できるDC/ACインバーターの消費電力は目安として半分以下になります。(インバーターの起動電力による。)
※DC12Vの消費電力が15A以内であっても、次のような機器には使用できません。
業務用および医療機器に類する物や社会的・公共的に重要な機器
起動電力を必要とする機器
※本製品のUSB端子は電源供給を目的としたものでそれ以外の目的には使用できません。目的以外で使用された場合の故障及び破損には一切の保障を負いかねます。
※接続する機器によっては本製品で充電や電源供給ができない場合があります。ご使用になる前に接続する機器の取扱説明書をよく読んで、機器に応じた取扱いをしてください。
※本製品使用によるメモリーおよびデータの破損や消失につきましては、一切の保障を負いかねます。必ずご使用の前にデータ類のバックアップを取ってから使用してください。
※本製品を使用中に携帯電話や音響・映像機器にノイズが入る事があります。あらかじめご了承ください。