KAWAGUCHI (河口)
普通地~厚地用 補修布
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4色)
注文コード
18747707
品番
93-011
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
補修布の4色入りセットです。
寸法(幅W×長さL)(cm)
6×15
色
白/ダークグレー/黒/紺
仕様
アイロン接着後、ドライ・水洗い可
セット内容
各色1枚(計4枚)
タイプ
Aセット