共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
アクリルL型カード立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18749527
品番
L-70
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
中紙サイズ(mm)
40×70
材質
アクリル樹脂製
型式
L型
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
足部分:25
色
透明