共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
アクリルL型カード立
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18749536
品番
L-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
中紙サイズ(mm)
50×80
材質
アクリル樹脂製
型式
L型
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
足部分:25
色
透明