共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
アクリルL型カード立
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
中紙サイズ(mm)
80×120
注文コード
18749563
品番
L-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
中紙サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
中紙サイズ(mm)
80×120
材質
アクリル樹脂製
型式
L型
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
足部分:40
色
透明