小型渦流水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18749667 品番 BHV401S-0.4
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

すぐれた耐久性、砂かみロックに強い過流タイプです。
実績ある小型コンデンサランモーターの採用と軽量化により、質量は従来機種費約60%、持ち運びが容易です。
分割・組立・メンテナンスが容易です。
オートカット(自動復帰型)を内蔵し、モーター巻線の焼損を防止します。
耐摩耗性にすぐれた特殊ウレタンゴム製の羽根車を採用しています。

用途
工事現場における湧水の排水用
農業における取水・排水用
地下水・ケーブルピットなどの排水用
口径(mm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)100 電源単相 周波数(Hz)50 全揚程(m)8 吐出量(m3/min)0.1 タイプ2極過流 付属品ケーブル(5m)×1/3pポッキンプラグ付ホースカップリング×1 運転可能最低水位(mm)60 極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする