残水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18749685 品番 BRL400S-0.4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

スリム&ハイパワー
軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。
逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。
耐摩耗性は3倍以上。
床を傷めません。
超軽量9.5kgでハイパワー。
水位1〜2mmまで排水。
ポンプ部のメンテナンスもスピーディー

用途
ビル、マンション等の高架水槽の残水排水
各種ピットの残水排水
プールの残水排水
河川工事、地下道等の湧水、溜水排水
口径(mm)25 出力(kW)0.4 電圧(V)100 電源単相 周波数(Hz)50 全揚程(m)6 吐出量(m3/min)0.1 付属品ケーブル(VTC1.25、3心、外径Φ10.5、5m)×1、逆流防止弁ユニット×1 質量(kg)9.5 異物通過長(mm)4.5 運転可能最低水位(mm)4 極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする