軽量汎用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18749737 品番 BTR15-1.5
参考基準価格(税別)¥149,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。
そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。
現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。
用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。

口径(mm)50 出力(kW)1.5 電圧(V)200 電源三相 周波数(Hz)60 全揚程(m)11.8 吐出量(m3/min)0.3 タイプ片水路 付属品ケーブル(8m)×1、ホースカップリング×1 質量(kg)19 極数(P)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする