高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 口径(mm)50 周波数(Hz)60 注文コード18749999 品番CR501DS-0.15
参考基準価格(税別)¥108,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は電圧・口径・周波数など42種類から選べます 他の種類を見る

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

口径(mm)50 出力(kW)0.15 電圧(V)100 電源単相 周波数(Hz)60 全揚程(m)3.5 吐出量(m3/min)0.1 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0〜40℃ 本体質量(kg)5.5 起動形式コンデンサラン 運転方式自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 異物通過長(mm)35 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS420J2 極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする