高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 口径(mm)40 周波数(Hz)60 注文コード18750394 品番CRC40DT-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は電圧・口径・周波数など36種類から選べます 他の種類を見る

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

用途
各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
口径(mm)40 出力(kW)0.4 電圧(V)200 電源三相 周波数(Hz)60 全揚程(m)14 吐出量(m3/min)0.5 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0〜40℃ 付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式 本体質量(kg)9.7 起動形式直入 運転方式自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 異物通過長(mm)7 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18750394 CRC40DT-0.4 81378239 CRC401DT-F40-0.4KW 60Hz 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業 1台 84,980 税込93,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする