口径(mm)50
出力(kW)0.25
電圧(V)200
電源三相
周波数(Hz)50
全揚程(m)4.5
吐出量(m3/min)0.13
取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0〜40℃
本体質量(kg)4.9
起動形式直入
接続形式自動接続形/P50RL
運転方式非自動
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
異物通過長(mm)35
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS316
極数(P)2