画像準備中

ASAGI チークパッドセット

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18752387 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ASAGI 用補修パーツ、チークパッドセット。
XXL(12mm)
左右(1セット)

サイズXS(33mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18752414
2021-04-25
用途:
ヘルメット内装の洗い替え

毎日使うヘルメットなので洗い替えとして交換、洗濯しながら使用することで乾くまで使えないということなく助かってます。

対象商品:
18752405
2018-12-18
用途:
サイズ調整
製造業

Sサイズでは少しきつかったのでチークパッドで調整しました。
5mm差ですがこれが効きます。

対象商品:
18752414
2017-11-11
用途:
ヘルメットメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

到着まで7日掛かりました。客は1日でも早く手に入れたいと思います。モノタロウ様のこれからの迅速丁寧な対応に期待を致します。辛口で申し訳ございません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
18752423
2017-07-20
用途:
サイズの微調整
Hide-Out 様

豊富なサイズが入手できるので、サイズの微調整が簡単に行える。

対象商品:
18752423
2017-04-30
用途:
Lサイズできつかったので交換しました。

特に純正なので問題は有りません。モノタロウさんで販売してて助かりました。後は耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする