CTT-400 ディスプレイ用 ターンテーブル CTTU (コンセント付) ハヤノ産業 18753902

 

CTT-400 ディスプレイ用 ターンテーブル CTTU (コンセント付) ハヤノ産業 18753902 CTT-400 ディスプレイ用 ターンテーブル CTTU (コンセント付) ハヤノ産業 18753902 CTT-400 ディスプレイ用 ターンテーブル CTTU (コンセント付) ハヤノ産業 18753902

ディスプレイ用 ターンテーブル CTTU (コンセント付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18753902 品番CTT-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。
シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。

質量(kg)2.6 電源(V)100 消費電力(W)2(本体のみ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×62 最大積載量(kg)20 最大電流(A)2 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円) 回転速度75秒で1回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。

商品説明動画

CTTUシリーズの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする