新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18755145
品番
CN501T-F50-0.4
参考基準価格(税別)
¥117,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ポンプ効率が良く、小水量〜大水量、高揚程〜低揚程までワイドレンジに適用できます。
口径(mm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
200
電源
三相
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
6
吐出量(m
3
/min)
0.15
用途
定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用
ケーブル長(m)
6
本体質量(kg)
17
起動形式
ダイレクト
接続形式
フランジ接続形/F50
ケーブル外径(Φmm)
11.5
心数×断面積(mm
2
)
ケーブル:4×1.25
極数(P)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません