オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
スリフト トイレケース ブラシ付き ナイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18755336
品番
37216
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
持ち運べて清潔に使える。ブラシが底につかない清潔設計。ブラシが乾きやすい通気口付。汚れ落ちのよい研磨材入りブラシ。
使用場所
トイレ
材質
ブラシ頭/ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入)、ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)
約370×80×93
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応