オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
泡キュット ソフトスポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
18755354
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
キズつけにくいソフトスポンジ。穴あき構造だからみるみる泡立ち、すばやく水切り。スポンジ部分に抗菌剤を使用しています。
種類
スポンジたわし
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
寸法(mm)
約118×59×32
使用場所
キッチン
アズワン品番
64-1233-88
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応