新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18755398
品番
CVC801-F80-2.2
参考基準価格(税別)
¥386,200
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
口径(mm)
80
出力(kW)
2.2
電圧(V)
200
電源
三相
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
8.9
吐出量(m
3
/min)
0.6
用途
繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用
ケーブル長(m)
8
本体質量(kg)
57
起動形式
ダイレクト
接続形式
フランジ接続形/F80
ケーブル外径(Φmm)
11.5
心数×断面積(mm
2
)
ケーブル:4×1.25
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません