設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18755407 品番 CVC801-F80-3.7
参考基準価格(税別)¥429,400 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。

口径(mm)80 出力(kW)3.7 電圧(V)200 電源三相 周波数(Hz)50 全揚程(m)11.3 吐出量(m3/min)0.8 用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用 ケーブル長(m)8 本体質量(kg)69 起動形式ダイレクト 接続形式フランジ接続形/F80 ケーブル外径(Φmm)12 心数×断面積(mm2)ケーブル:4×2.0 極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする