オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
カビ・湯あか取りスポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18755458
品番
67440
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
不織布に付着させたアクリルチップの角が、汚れや汚れに付着したカビをかき落とす。白いスポンジは少量の洗剤でもすばやく豊かに泡立てます。黄色いスポンジは、通気性が良く水切れが早いので清潔に使えます。
使用場所
水まわり
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
寸法(mm)
約140×70×45
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応